Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Višinska podpora 32 mm

Št. art.: 370077 32

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M8
Zunanji ⌀ D 24 mm
Maksimalni vrtilni moment 29,4 Nm
Dolžina L 32 mm
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370077 32
Številka proizvajalca K0018.08032

Opis

Uporaba:

Za podaljšanje vpenjalnih kavljev art. 370070.