{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6315C | |
Širina utora | 22 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Širina B | 60 mm | |
Višina H | 40 mm | |
⌀ nastavka | 30 mm | |
za vpenjalne vijake | M20; M22 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 370800 22X250 | |
EAN/GTIN | 4020772070762 | |
Številka proizvajalca | 70763 |