Tulka, plavajoča 16X20 mm

Št. art.: 370109 16X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Vrsta izdelka Vtičnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370109 16X20
EAN/GTIN 4045197949509

Opis

Uporaba:

V vpenjalno ploščo se namestita dve centrični in dve plavajoči tulki, da se doseže optimalna natančnost ponovitve.

Material:

Cementirano jeklo

Opomba:

Zahteve za vpenjalno izvrtino, višina ± 0,05 mm in ⌀ H7.