{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmaks | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Vpenjalna sila | 8 kN | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370018 8 | |
Številka proizvajalca | 23340.0254 |