{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dmin | 38,5 mm | |
Dmaks | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Vpenjalna sila | 6,5 kN | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370018 6 | |
Številka proizvajalca | 23340.0238 |