{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dmin | 86,5 mm | |
Dmaks | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Vpenjalna sila | 10 kN | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370018 10 | |
Številka proizvajalca | 23340.0286 |