Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Centrirni vpenjalni element z vpenjalnimi kroglami 1

Št. art.: 370018 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dmin 14,5 mm
Dmaks 18,5 mm
d3 f7 12 mm
⌀ d4 M4 mm
h2 9,1 mm
h4 5,5 mm
h5 19,7 mm
Vpenjalna sila 3,5 kN
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370018 1
Številka proizvajalca 23340.0214

Opis

Prednosti:

  • Precizno samodejno centriranje z natančnostjo ± 0,025 mm.
  • Z vpenjalnimi elementi je mogoče obdelovance z neobdelano ali obdelano površino centrirati in vpeti v vpenjalnih točkah z vlekom navzdol.
  • Veliko območje nastavljanja pri nizki izvedbi.
  • Možnost privijačenja od zgoraj in od spodaj.

Uporaba:

Za centriranje in vpenjanje obdelovancev z vpenjalno izvrtino.

Material:

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, brunirano. Vpenjalni elementi iz nerjavnega jekla 1.4112, kaljeni in brušeni.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico