{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M5×65 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ držala d | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
⌀ izvrtine D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301343 M5X65 |