Vpenjalni trn za rezkarje z navojem konična oblika HSK-A 100

Št. art.: 307046
Popust
od  214,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
57 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Konična oblika.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374301379 in št. 301361301368.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Navoj M × dolžina L1 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico