Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, z izvrtino za hladilni kanal HSK-A 100 A = 200

Št. art.: 306714
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
13 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Povečana naležna površina zveze.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.