Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A BT 50 A = 100

Št. art.: 303037
Popust
od  69,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
37 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min–1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18000 min−1. Oblika A.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Specialni ključ art. 309840.