{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10×97 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ izvrtine D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Celotna dolžina L | 152 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301323 M10X97 |