Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino HSK-A 100 kratka

Št. art.: 304390
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
58 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico