Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalna glava s pušo iz karbidne trdine in izvrtine za hladilne kanale 12 mm

Št. art.: 300236 12
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: z možnostjo zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna DIN 69871; ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Zunanji ⌀ D 42 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 12
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300236 12

Opis

Izvedba:

Vpenjalni trn Weldon s precizno pušo iz karbidne trdine, vstavljeno v izvrtino za vpenjanje. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Prednosti:

  • Izboljšana stabilnost vpenjalne glave.
  • Ponovljiva točnost krožnega teka.
  • Mirni, homogeni zvoki pri odrezovanju.
  • Daljša življenjska doba orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli