Trn za rezkalno glavo High-Performance z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, z izvrtinami za hladilne kanale HSK-A 100 A = 300

Št. art.: 306698
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
6 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Povečana naležna površina zveze.

Prednosti:

Posebej za vpenjalne trne prilagojeno SM-jedro omogoča pri tudi dolgi previsni dolžini optimalne rezultate odrezovanja:
  • Prihranek časa zaradi maksimalnih odrezovalnih parametrov.
  • Miren tek in s tem odlični rezultati obdelave površine.
  • Prihranek stroškov zaradi daljše življenjske dobe.
  • Ne obremenjuje vretena z vibracijami.

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840; cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Opomba:

Kakovost uravnoteženja G 6,3 odvisna od maksimalnega delovnega števila vrtljajev.