{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 4 | |
Trn za rezkarje | HSK-F 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | F | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 306935 4 |