Podložni obroček za rezkarje 40X10 mm

Št. art.: 309930 40X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2084

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ 40 mm
Debelina b1 10 mm
Izvedba širok
Standard DIN 2084
Zunanji ⌀ 55 mm
Vrsta izdelka Podložni obroček za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309930 40X10
EAN/GTIN 4045197307491
Številka proizvajalca 2084B/40X10

Opis

Izvedba:

Širina 2,0−60 mm. Iz jekla za cementiranje, kaljeni. Zunanji ⌀ brušen, plane površine lepane. Dopustno odstopanje vzporednosti za širino obroča znaša IT 3, glede na izvrtino d1. Toleranca širine obroča ± 0,1 mm.
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
    Notranji ⌀ × debelina b1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico