Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava HSK-E 40 A = 85

Št. art.: 307526
Popust
od  588,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
22 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC; HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.

Prednosti:

  • Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135302165.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico