Izvedba:
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D
1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
Od ⌀ vpenjanja D
1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
- Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
- Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane.
Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).Z
izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
Uporaba:
- Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
- Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.
Obseg dobave:
Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).
Dodatni pribor:
Cev za hladilno sredstvo art.
309880, nasadni ključ art.
309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art.
302410 −
302416, naprave za nakrčevanje art.
354210 −
354450, garnitura izravnalnih vijakov art.
309906 180.