Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično

Št. art.: 300684
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
602 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala, vklj. z ER-matico.
Na voljo je skoznja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalna ključa št. 309740 in št. 309745.
ER-vpenjalne stročnice art. 308878309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

Opomba:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.
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
    za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico