{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 93,1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 308595 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932020 |