Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD BT 40

Št. art.: 303171
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
62 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje z IK.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.