{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 13 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW6 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 301490 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001690548 | |
Številka proizvajalca | 11.296.40.13 |