Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB SK 50 A = 55

Št. art.: 300930
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
61 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT − Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
  • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.