Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka HSK-A 100

Št. art.: 307517
Popust
od  427,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
68 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico