Glava za ER-vpenjalne stročnice HSK-A 63 A = 130

Št. art.: 305437
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
121 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.