{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 72 mm | |
Uporabna dolžina B | 146 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 10 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 35 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Dolžina konice C | 53 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321260 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774408 |