Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sojemalna ploščica desna 21-40 mm

Št. art.: 327600 21-40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ delovnega območja 21 mm - 40 mm
⌀ vpenjalnega kroga A 20 mm
Zunanji ⌀ B 43 mm
Dolžina C 30 mm
⌀ primerne centrirne konice D 12 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327600 21-40
Številka proizvajalca 088065

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki, neposredno ozobljeni.

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.
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
    ⌀ delovnega območja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico