{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 41,5 mm | |
Navoj M | M32×1,5 | |
Primerne za | Art. 319285 | |
l2 z zamenljivim adapterjem | 49,5 mm | |
l2 z ER-vpenjalno stročnico | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |
Številka izdelka | 319291 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922892 |