Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem 200/6 mm

Št. art.: 310650 200/6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-2
Velikost konusa 6
Zunanji ⌀ A 200 mm
Izvrtina E 55 mm
Višina brez čeljusti H1 74,5 mm
Višina s čeljustmi H2 107 mm
Število stojnih vijakov 6
Velikost stojnih vijakov 5/8−18
4-kotnik za ključ K 11 mm
Masa 15,5 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 310650 200/6
Številka proizvajalca 109154

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo glave je iz litine ali jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.
Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110313140.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zunanji ⌀ A / stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico