{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-2 | |
Velikost konusa | 4 | |
Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 66 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 92 mm | |
Število stojnih vijakov | 3 | |
Velikost stojnih vijakov | 7/16−20 | |
4-kotnik za ključ K | 10 mm | |
Masa | 8,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310650 160/4 | |
Številka proizvajalca | 108897 |