Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D maxi

Št. art.: 319458
Popust
od  225,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
38 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Opomba:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.
Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.
Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. ⌀ držala D2 = 25 mm, na voljo po ponudbi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"