{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | E | |
maksimalna pogonska moč stružnice | 5 kW | |
maksimalna širina sani SB | 120 mm | |
maksimalna višina stružnega noža h | 25 mm | |
⌀ izvrtine glave | 20 mm | |
⌀ izvrtine centrirne plošče | 10 mm | |
Širina | 137 mm | |
Višina | 66 mm | |
maksimalni preves A | 69 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 318000 E | |
EAN/GTIN | 2050002064584 | |
Številka proizvajalca | 105595 / CM-SRK-030 |