Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki 200 mm

Št. art.: 314500 200

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina L 87 mm
Višina H 43 mm
Širina utora D 7,96 mm
Razdalja med izvrtinami b 44,45 mm
Dolžina prečke A 12,67 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314500 200
Številka proizvajalca 108584

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, nebruniran.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Štiričeljustne stružne glave art. 312000; 312500; 312700.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.