{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
primerne vpenjalne stročnice | 462 E | |
Vpenjalno območje d2 | 2 mm - 25 mm | |
⌀ zveze d6 | 83 mm | |
Zunanji ⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 319550 1,5-25 |