Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo za orodje s koničnim vpenjalom oblika F 2

Št. art.: 319740 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika F
za morsekonusno držalo 2
Velikost VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
⌀ zveze d2 68 mm
d3 17,78 mm
l1 27 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319740 2
Številka proizvajalca 319740 2

Opis

Uporaba:

Za orodja z morsekonusnim držalom.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.