{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | F | |
za morsekonusno držalo | 1 | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ zveze d2 | 68 mm | |
d3 | 12,065 mm | |
l1 | 27 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319740 1 | |
Številka proizvajalca | 319740 1 |