Standardni čeljustni nastavki s prevleko 125

Št. art.: 363014 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 125 mm
Višina čeljusti h 38 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 18 mm
Dolžina čeljusti l 66 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 1,35 kg
ustreza barvni kodi Xtric 125
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363014 125
EAN/GTIN 4062406221362

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.
S prevleko na gladki vpenjalni površini za optimalno držalno silo.