Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Prijemalni čeljustni nastavek pomična 64

Št. art.: 361357 64

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 115 mm
b1 64 mm
Višina čeljusti h 55 mm
Dolžina čeljusti l 82 mm
za tip 125
ustreza barvni kodi LCV125G; Titan 2; Titan
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361357 64
Številka proizvajalca 6921834036231

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje surovcev.

Primerno za:

Primež art. 361290 in 361302.