Prijemalna predložna čeljust 5/5 100

Št. art.: 361141 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Višina h1 15 mm
Višina h2 15 mm
Dolžina čeljusti l 12 mm
Dolžina l1 9 mm
Dolžina l2 9 mm
ustreza barvni kodi Xpent0; Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361141 100
EAN/GTIN 4045197849175

Opis

Izvedba:

Naležna površina 3 mm.
2 vpenjalni stopnji z višino 5 mm.

Prednosti:

Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.