Originalni mašilni čep ZeroClamp 138 mm

Št. art.: 360035 138
Popust
52,60 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
⌀ vpenjala 138 mm
Vrsta izdelka Zapiralo ločilnega mesta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360035 138
EAN/GTIN 4045197577160

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za zaščito neuporabljenih vpenjalnih mest pred umazanijo in odrezki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ZeroClamp_si-15let"
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
    ⌀ vpenjala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico