Konzola ZeroClamp z medosno razdaljo 200 mm 12814

Št. art.: 360031 12814
Popust
2900,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 12814
⌀ vpenjala 120 mm
Vgradna višina H 100 mm
Število vpenjalnih čepov 2
Vrsta izdelka Konzole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360031 12814
EAN/GTIN 4045197416063

Opis

Izvedba:

Z 2 vpenjaloma.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Primerno za:

Za vpenjanje osnovnih plošč z medosno mero 200.

Obseg dobave:

Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi čepi art. 360025 vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Hitra spojka št. 360019 vel. 10241 in vel. 10003.

Opomba:

Konzole s ⌀ vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije Poglej vse
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico