Garnitura vzporednih podlog

Št. art.: 366704
Popust
od  514,00 €
Cena velja do 28. apr. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
658 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HOLEX – standardna izvedba. Toleranca višine in para 0,01 mm. Shranjevanje v leseni škatli (kot na sliki). Trdota: 60 HRC.
Fino brušene v paru.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Opomba:

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "orange offer 4"