Čeljustni nastavki gladki 38

Št. art.: 361260 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 70 mm
b1 38 mm
Višina h1 27,1 mm
ustreza barvni kodi TeleCentric
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361260 38
EAN/GTIN 4250364403054
Številka proizvajalca 6921544020031

Opis

Izvedba:

Naležna površina 3,5 mm, vpenjalna višina 5 mm.

Primerno za:

5-osni primež TeleCentric art. 361255