{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
Višina čeljusti h | 40 mm | |
Višina h1 | 20 mm | |
Dolžina čeljusti l | 60 mm | |
Dolžina l1 | 12 mm | |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361124 80C | |
EAN/GTIN | 4045197849038 |