Označevalnik

Št. art.: 358740
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Aluminijasto ohišje z držalom Weldon. Brezstopenjska nastavitev vpenjalne sile. Globina pisave 0,1−0,3 mm.

Prednosti:

Zgoščevanje površine, zato ne pride do oslabitve ali poškodbe materiala. Hitrost označevanja ustreza trenutnemu podajanju. Velika odpornost proti obrabi, zato dolga življenjska doba specialne igle. Primerno za označevanje okroglih površin. Primerno za uporabo na stružnem stroju. Visoka procesna varnost. Možnost hitre zamenjave igel s preprostim izvlečenjem. Neravnine obdelovancev do 7 mm (odvisno od izvedbe) se kompenzirajo.

Uporaba:

Za označevanje različnih materialov, kot so aluminij, titan, jeklo, bron, baker, medenina, umetne mase itd. Z majhno konico igle je mogoče pisati na površine trdote do 57 HRC.

Obseg dobave:

Vel. 12 − vklj. s 3 gravirnimi iglami art. 358745 vel. 0,3−0,5 − 0,8.
Vel. 20 − vklj. s 3 gravirnimi iglami art. 358745 vel. 0,3−0,6−1,0.