Hladilna enota CU1

Št. art.: 354215 CU1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 430 mm
Višina 902 mm
Globina 533 mm
Masa 39 kg
Širina aktivnega hladilnega modula 413 mm
Višina aktivnega hladilnega modula 415 mm
Globina aktivnega hladilnega modula 283 mm
Moč aktivnega hladilnega modula 0,47 kW
Masa aktivnega hladilnega modula 22 kg
Priključek aktivnega hladilnega modula 230 V/50–60 Hz
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354215 CU1
EAN/GTIN 4045197801784

Opis

Izvedba:

  • Odlagalna površina za hladilne vložke.
  • Avtonomna izvedba.
  • 2 × kontaktni hladilnik s prisilnim upravljanjem (brez poškodb orodij za nakrčevanje!).

Uporaba:

  • Hlajenje neodvisno od konture.

Obseg dobave:

  • Vključno z aktivnim hladilnim modulom.
  • 5 hladilnih vložkov ⌀ 6 − 32 mm art. 354260.

Dodatni pribor:

  • Primerna podstavna omara art. 354290.
  • Hladilni vložki art. 354260354279 v seznamu nadomestnih delov.

Opomba:

Za delovanje aktivnega hladilnika je potrebno 1,4 litra etil glikola (npr. Glysantin G48).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli