Vpenjalne letve 1 mm

Št. art.: 380825 1
Popust
238,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380825 1
EAN/GTIN 2050001854285
Številka proizvajalca 248.40-150X1,0

Opis

Izvedba:

  • Iz feromagnetne kovine.
  • Vzdolžna stran z vzmeteno letvijo, ki pri vklopu magneta potisne obdelovanec proti prijemu (vlek navzdol).
  • Dobava v parih.

Uporaba:

Za zanesljivo vpenjanje nemagnetnih materialov z magneti.

Obseg dobave:

Vklj. s prislonom za obdelovanec (razen vel. 4).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"