Vakuumske plošče z zarezami Sistem Venturi

Št. art.: 384905
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Aluminij, jekleno modro eloksirano. Delovni tlak 3,5 − 8 barov. Končni vakuum je pribl. 80 mbarov (92 % vakuuma). Integriran dušilec zmanjša hrup. Ravnost ± 0,5 mm.

Prednosti:

Ugoden sistem za začetnike. Majhna potreba po vzdrževanju. Možnost takojšnje uporabe.

Uporaba:

Za vakuumsko vpenjanje brez vakuumske črpalke.

Obseg dobave:

Omejevalne plošče, cev za stisnjeni zrak ⌀ 10 mm (1 m), venturijeva šoba (1×).
Gumijasta adapterska podloga (1×).

Opomba:

Pri uporabi venturijevih šob se odsvetuje obdelava z emulzijo hladilnega sredstva.