Trajno magnetna vpenjalna plošča, fina prečna delitev polov 600 mm

Št. art.: 380500 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 600 mm
Širina 200 mm
Višina 51 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
Višina magnetnega polja 6 mm
Obrabljivost polove plošče 8 mm
Masa 52,4 kg
Nazivna držalna sila 80 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380500 600
EAN/GTIN 4045197310729
Številka proizvajalca 243.01-600X200

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemanja z neodim-magneti.
  • Prečna delitev pola po celotni površini.
  • Enakomerna prijemalna sila po celi širini in na daljših stranicah polove plošče.
  • Lamele iz 0,5 mm medenine / 1,4 mm jekla.

Uporaba:

  • Za stroje za brušenje in erodiranje.
  • Univerzalno vpenjanje majhnih in srednje velikih obdelovancev različnih debelin (zlasti za tanke obdelovance).
  • Enakomerna sila držanja je zagotovljena po celotni širini in na vzdolžnih stranskih površinah.
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
    Dolžina polove plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico